Herramienta de moleteado Torneado longitudinal universal, Tamaño del mango: 12mm

Número de artículo: 290015 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte neutro
Denominación del fabricante Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción cuadrada
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Perfil moleteado RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Soporte de herramienta de moleteado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290015 12
EAN / GTIN 4030741948565
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
  • Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.
  • Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.