• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Balanzas de resorte 285-052, Margen de pesaje 5000 g, Lectura 50 g

Número de artículo: 285-052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 285-052
EAN / GTIN 4045761002272
Número del fabricante 285-052
Número L L40250 1916

Descripción

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero e inoxidable
  • Escala gramos: Indicación de resultados de medición en gramos en lugar de en N
  • Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Indicador de arrastre y asa: de serie
  • Abrazadera: gracias a la abrazadera rotatoria se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre del enganche inferior por 360°
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios