• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de medición de la fuerza mecánica 283-252, Max N 3 N, legibilidad 0,02 N

Número de artículo: 283-252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 283-252
EAN / GTIN 4045761002180
Número del fabricante 283-252
Número L L40250 2126

Descripción

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero e inoxidable
  • Escala NEWTON: Indicacion de resultados de medicion en N
  • Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Asa de serie
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre de 360° del enganche inferior
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios