• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para plaquitas convexo Vario plus Eco para ranurado frontal 67/100 mm

Número de artículo: 274521 67/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 67 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 100 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Ancho de tronzado w 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 25 mm
Plaquita de corte adecuada N.º 273656 – 273749
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274521 67/100
EAN / GTIN 4067263962205

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 274500274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Intervalo de ⌀ escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra