• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar para tronzado 20/3L

Número de artículo: 274170 20/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Ancho de tronzado w 2,2; 3 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Llave del sistema
tmáx. mecanizado interior 3 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 18 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 35 mm
Longitud total L 93 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Intervalo de aplicación Ranurado interno radial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274170 20/3L
EAN / GTIN 4062406577650

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro Dmín. = 14 mm.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra