Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, derecha, Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2: 35/60mm

Número de artículo: 274060 35/60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 35 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 60 mm
Tipo de boca derecha
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 5 mm; 6 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 30 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 274060 35/60
EAN / GTIN 4062406093969
Número del fabricante 274060 35/60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274004 o, alternativamente, con adaptador n.° 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 1-3 se tiene que pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.