• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para plaquitas VARIO-LINE 3 mm

Número de artículo: 273798 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
47 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad máxima de corte tmáx. 21 mm
L3 21,5 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273798 3
EAN / GTIN 4045197721358

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273794.
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
    Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra