• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de tronzado/ranurado, HB7010, Ancho de tronzado w: 1,5mm

Número de artículo: 273699 1,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    24,06 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    20,05 € / 1 unidad
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Cantidad de cortes 2 ud.
Anchura de tronzado w 1,5 mm
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Clase HB7010
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Para material Acero (P); Fundición de acero (K)
Recubrimiento TiAlN
Grosor de la placa de corte S 1,5 mm
Longitud de la placa de corte L 15 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7010
Grosor de la inserción T 1,5 mm
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 22 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 273699 1,5
EAN / GTIN 4045197719348
Número del fabricante 273699 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør