• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lama de tronzar Acero 26/2,2 mm

Número de artículo: 273552 26/2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 50 mm
Longitud total L 110 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273552 26/2,2
EAN / GTIN 4062406373641

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.° 273984274000 o n.° 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra