• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de tronzar neutro 1,5 mm

Número de artículo: 273100 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,45 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
93 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Clase HB7035
Recubrimiento TiCN
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,04 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273100 1,5
EAN / GTIN 4062406085360

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra