Calzo para soporte de torneado de apriete, Torneado de perfiles exterior derecha, Ángulo de inclinación: Sgrados

Número de artículo: 272604 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,47 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    12,07 € / 1 Unidad
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación 0 grados
para tamaño de placa L 16 mm
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Exterior
Tipo de producto Calzo

Identificación y clasificación

Número de artículo 272604 S
EAN / GTIN 4045197371225
Número del fabricante 272604 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Solo se pueden emplear en combinación con las plaquitas de tornear perfiladas n.° 271005 y 271025.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.