Barra de mandrinar, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 45/16mm

Número de artículo: 272172 45/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 25 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 29 mm
Desplazamiento central L3 16,1 mm
Longitud total L 200 mm
Anchura de cuello L4 24,6 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 100 mm
Tornillo para plaquita reversible 279810 2
Calzo 1,5° 272600 1,5
Tornillo para calzo 279824 1
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Número del fabricante 272172 45/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.