• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 2,5° 44/9,3 mm

Número de artículo: 272101 44/9,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 9,3 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
⌀ de mango DS 16 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo para plaquita 279810 7
Ángulo de inclinación 2,5 grados
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272101 44/9,3
EAN / GTIN 4045197430588

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de inclinación fijo.

Nota:

Longitud de voladizo regulable de 8 mm − 44 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra