• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato giratorio roscado roscas UN

Número de artículo: 271255 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    23,60 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    19,66 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca UN; UNC; UNF; UNEF; UNS
Perfil de rosca Perfil completo V
Número de pasos por pulgada 16
Tamaño de placa L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IR16UN
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Condición de corte interrumpido

Identificación y clasificación

Número de artículo 271255 HB8015
EAN / GTIN 4045197534477
Número del fabricante 271255 HB8015