• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato giratorio roscado roscas métricas

Número de artículo: 271179 HBF20
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,00 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,50 € / 1 unidad
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento MEGACOAT
Grosor de la inserción T 3,68 mm
Longitud de la placa de corte L 16,5 mm
Clase HBF20
Denominación del fabricante Gewindedrehplatte 16ER 1,0ISO HBF20
Grosor de la placa de corte S 3,68 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de punta 60 grados
Radio en punta R 0,12 mm
Perfil de rosca Perfil completo V
Código ISO 16 ER 1.0 ISO
Diámetro del orificio de fijación 4 mm
Paso de rosca 1 mm; 1 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Código de la plaquita roscada 16ER
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 100 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 150 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 80 m/min
Material de corte HC-P20
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-M20
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HBF20
Designación plaquita de corte 16 ER 1.0 ISO
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Con código ISO sí
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte interrumpido
Peso 5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 271179 HBF20
EAN / GTIN 4069515114394
Número del fabricante 271179 HBF20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Totalmente sinterizado.