{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Denominación del fabricante | Gewinde-Drehplatte für metrische Innengewinde | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,6 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Tipo de rosca | M; MF | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Paso de rosca, máx. | 1,5 mm | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR1.5ISO BF | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 271152 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515041256 | |
| Número del fabricante | 271152 HB8015 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |