• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato gir. roscado roscas métricas ex.

Número de artículo: 271089 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    24,32 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    20,27 € / 1 Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de bisel del flanco, izquierda 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Tamaño de placa L 16 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Tipo de producto Otras placas de corte
Dirección de uso izquierda
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Condición de corte interrumpido

Identificación y clasificación

Número de artículo 271089 HB8015
EAN / GTIN 4069515067294
Número del fabricante 271089 HB8015