• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato gir. roscado roscas métricas ex.

Número de artículo: 271071 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    26,87 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    22,39 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
189 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Clase HB8015
Denominación del fabricante 16 ER 3.0 ISO CB
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Código ISO 16 ER 3.0 ISO CB
Paso de rosca 3 mm; 3 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Código de la plaquita roscada 16 ER 3.0 ISO CB
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 190 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Material de corte HC-P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB8015
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Designación plaquita de corte 16 ER 3.0 ISO CB
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 3 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 271071 HB8015
EAN / GTIN 4069515114851
Número del fabricante 271071 HB8015
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas sinterizado con perfil rectificado.