• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de medio perfil 30° exterior, izquierda, HB7010, Altura de paso: 6mm

Número de artículo: 270858 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    35,76 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    29,79 € / 1 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Espesor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 22 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Radio angular, izquierda R 0,25 mm
Ángulo de punta 30 grados
Código ISO HOG-LELE2222XX
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7010
Recubrimiento PVD
Clase HB7010
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso izquierda
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas no
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 4 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 270858 6
EAN / GTIN 4045197871596
Número del fabricante 270858 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descargas y documentos

Productos adecuados