Plaquita de perfil parcial 60° exterior, derecha, HB7010, Altura de paso: 0,5-1,5mm

Número de artículo: 270740 0,5-1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,32 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    16,10 € / 1 Unidad
a petición
En stock
539 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Paso de rosca 0,5 mm
Paso de rosca máximo 1,5 mm
Clase HB7010
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil parcial
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Número del fabricante 270740 0,5-1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil parcial 60° para rosca exterior.