• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda, HB7010, Altura de paso: 4,5mm

Número de artículo: 270730 4,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    35,64 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    29,70 € / 1 unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso izquierda
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 22 mm
Clase HB7010
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° außen links
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Radio angular, derecha R 0,58 mm
Profundidad de penetración máx. tmax 2,76 mm
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca 4,5 mm; 4,5 mm; 4,5 mm
Tamaño de placa L 22 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7010
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte 22EL
Designación plaquita de corte 22EL4.5ISO
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Aluminio; Fundición de acero (K)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270730 4,5
EAN / GTIN 4045197367570
Número del fabricante 270730 4,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.