• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HB7020, Altura de paso: 6mm

Número de artículo: 270712 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    40,17 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    33,48 € / 1 Unidad
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Espesor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 22 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,86 mm
Ángulo de punta 60 grados
Código ISO HOG-2200ER6.0ISO0476
Longitud del limpiaparabrisas axial Lwa 0 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Clase HB7020
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Peso 4 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 270712 6
EAN / GTIN 4045197871558
Número del fabricante 270712 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.