• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HB7010, Altura de paso: 5mm

Número de artículo: 270710 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    36,25 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    30,21 € / 1 unidad
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento TiN
Grosor de la inserción T 4,64 mm
Longitud de la placa de corte L 22 mm
Clase HB7010
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,63 mm
Tipo de rosca M; M-LH; MF
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca 5 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7010
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Peso 4 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270710 5
EAN / GTIN 4045197369529
Número del fabricante 270710 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.