• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto copiador a la izquierda simturn AX, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Número de artículo: 270660 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC
Dirección de uso izquierda
Refrigeración interior no
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante simturn AX Kopiereinsatz links
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Longitud útil L2 30 mm
Desplazamiento central f 3,75 mm
Para taladros a partir de Dmin 8 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,6 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte
Tipo de fijación Apriete
Condición de corte sistema continuo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270660 8
EAN / GTIN 2050002079199
Número del fabricante A08.JCBU.A
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Versión similar (nueva sujeción), número de artículo anterior n.° 240110 – 240135.
Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39).

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 270531 – 270536 y 270539 – 270544.