• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de ranurado a la derecha simturn AX 7,2/1,5 mm

Número de artículo: 270607 7,2/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AAN7X800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 7,2 mm
Longitud útil 10,2 mm
⌀ D 7 mm
Refrigeración interior no
f 3,45 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 2,5 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270607 7,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066304
Número del fabricante A07.0150.10.72GR X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sin radio angular (canto vivo).
Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra