{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HC | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | ADSBX800 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud útil L2 | 15,2 mm | |
| Desplazamiento central f | 1,45 mm | |
| Diámetro exterior D | 4 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 3,2 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 0,6 mm | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Placa de corte |
| Número de artículo | 270591 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066090 | |
| Número del fabricante | A04.4715.15.32.10 YR X800 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |