Soporte de apriete simturn AX con sistema de sujeción ME D = 4 mm, ⌀ Dg6: 12mm

Número de artículo: 270529 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dg6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01202315
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Longitud vástago LS 55 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie simturn AX
Denominación del fabricante AY7A
Forma del mango redondo
Diámetro vástago Ds 12 mm
Anchura funcional L4 14,5 mm
Longitud del borde de corte 10 mm
Ancho de corte w 4 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Procedimiento de mecanizado torneado con entallado, interior
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 15 mm
Longitud útil L1 70 mm
Longitud funcional 54 mm
Peso 100 g
Sentido del corte neutro
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 270529 12
EAN / GTIN 2050002064980
Número del fabricante A04.0012.ME ST T
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

El sistema de sujeción ME permite una precisión y una estabilidad óptimas gracias a la suspensión completa.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.