{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HC | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | simturn AX | |
| Denominación del fabricante | AAVUX800 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud útil L2 | 20,3 mm | |
| Diámetro exterior D | 4 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 3,2 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | Q | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270509 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002064744 | |
| Número del fabricante | A04.1C15.20.32.15 YR X800 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |