• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de ranurado interior micro, a la izquierda 5,2/1,5 mm

Número de artículo: 270324 5,2/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ mínimo Dmín. 5,2 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
⌀ del mango d 5 mm
Distancia entre puntas y centro L3 2,5 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 1 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270324 5,2/1,5
EAN / GTIN 4045197467010

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / W (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra