{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 28,87 mm | |
| Color, gris | Gris plata | |
| Forma del mango | redondo | |
| Serie | Micro | |
| Longitud funcional | 6 mm | |
| Denominación del fabricante | Micro-Ausdreheinsatz innen rechts | |
| Anchura funcional | 1,1 mm | |
| Profundidad de penetración máx. t | 0,15 mm | |
| Longitud de cabeza | 6,9 mm | |
| Ángulo de ajuste | -8 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 65,62 grados | |
| Radio de corte R | 0,1 | |
| Distancia entre el centro y la punta L3 | 0,49 | |
| Diámetro del taladro mín. | 0,99 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Forma del soporte | recta | |
| Color | gris | |
| Procedimiento de mecanizado | Torneado interior | |
| Diámetro del mango | 4 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Tipo de producto delete( ) | Cuchilla de tornear |
| Número de artículo | 270210 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197466020 | |
| Número del fabricante | 270210 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |