• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar HM mini 42/8 mm

Número de artículo: 270006 42/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Mini
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 08 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud de sujeción L2 11,5 mm
Longitud de la cabeza L1 42 mm
Longitud total L 110 mm
Tornillo para plaquita 279815 11
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270006 42/8
EAN / GTIN 4045197560049

Descripción

Ejecución:

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.
  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Cambio sencillo de la plaquita de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra