Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas

Número de artículo: 269455

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento TX15
Rosca M3,5
Longitud L 7,2 mm
Par de apriete 3 Nm
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 269455
Número del fabricante 269455
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com