• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar HSS 66/S5 mm

Número de artículo: 268722 66/S5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH0812H SGLPR/LS5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada GPCT S5010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10,72 mm
Desplazamiento central L3 6,4 mm
Longitud de sujeción L2 11,15 mm
Anchura de cuello L4 8 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 6
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268722 66/S5
EAN / GTIN 4045197545800

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript