• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ZCMX 060202 HUZ310

Número de artículo: 268421 HUZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,69 € / Unidad
a petición
En stock
79 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 060202
Radio angular 0,2 mm
Clase HUZ310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f Torneado 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,3 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268421 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273712

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 8.