{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | VCGW 160412 FN | |
| Radio angular | 1,2 mm | |
| Clase | MKD | |
| Posibilidad de reafilado | sí | |
| Material de corte | MKD | |
| Condición de corte | continuo | |
| Ejecución de la arista de corte | NU | |
| Profundidad de corte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Avance f | 0,005 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 1.400 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 1 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 266010 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008549 | |
| Número del fabricante | 266010 NU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |