{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | VCGT 160402 FN | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 9,52 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16,8 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 16,8 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,52 mm | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 35 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | VCGT 160402 FN | |
| Material de corte | PKD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PCD | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | PKD | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | V C 16 04 02 3 N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | VC1604023N | |
| Designación plaquita de corte | VCGT 160402 FN | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N); metales no ferrosos; plásticos | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 4 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 265892 TWM | |
| EAN / GTIN | 4045197452870 | |
| Número del fabricante | 265892 TWM | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |