Plaquita de corte de torneado DCMW 11T304, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265686 ME
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    96,65 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    80,54 € / 1 unidad
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Designación plaquita de corte DCMW 11T304
Clase KBN05M
Material de corte BN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento MEGACOAT
Clase de tolerancia M
Refrigeración interior no
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante DCMW11T304T00815ME KBN05M
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,628 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0,08 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO DCMW 11T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 0,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,5 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante KBN05M
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMW 11T3
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DCMW11T3
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 265686 ME
EAN / GTIN 4960664598991
Número del fabricante TBN02116
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita.