CORTAFRIO 150 MM

Número de artículo: 263.15
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 263.15
EAN / GTIN 3148511615003
Número del fabricante 263.15
Número L L60130 1768
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Cincel plano con perfil macizo
  • acero al cromo vanadio, forjado, tratamiento térmico diferenciado
  • filo de corte 54 - 58 HRC
  • cabeza de impacto 38 - 46 HRC para evitar astillamientos
  • superficie de corte rectificable
  • lacado.

Característica:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200