{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | STGCR/L 1616H11 | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. | |
Anchura de función L4 | 20 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 19 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 18 | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260907 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805928 |