Plaquita de corte de torneado SCMT 120408, para el acabado

Número de artículo: 260750 HB7010-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,39 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7010-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260750 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515020961
Número del fabricante 260750 HB7010-2