• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar acero 25/12 mm

Número de artículo: 260724 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SSKCR/L12
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Longitud de voladizo L1 75 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 25
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260724 25/12
EAN / GTIN 4045197945129

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles