• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 12/07 mm

Número de artículo: 260300 12/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDNCN 1212F07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 6 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 11 mm
Longitud total L de los soportes neutros 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 62,5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra