• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de torneado CC.T 120404, para mecanizado medio

Número de artículo: 260158 HB7020
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    11,15 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    9,29 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte CCMT120404
Clase HB7020
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante
Serie CC.T
Denominación del fabricante CC.T 120404
Forma básica forma cuadrangular
Ancho de la placa de corte B 12 mm
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 12 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO CCMT 120404
Diámetro del orificio de fijación 5,5 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 4 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 350 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,3 mm/rev.
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte CC1204043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 10 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 260158 HB7020
EAN / GTIN 4045197698872
Número del fabricante 260158 HB7020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig