{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | CA6525 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MQ | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260098 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589210 | |
Número del fabricante | TJV00492 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T308, Clase: CA6525
a petición
En stock
99 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
977 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.193 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Rompevirutas | MQ | VS | VS |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |
Tolerancia | M | MF | M |