• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

CCGT 09T301 PR1225

Número de artículo: 260095 PR1225

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 09T301
Radio angular 0,1 mm
Clase PR1225
Material de corte MD
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SK
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260095 PR1225
EAN / GTIN 4960664713363
Número del fabricante TKE01430

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript