{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SCLCR/L 12 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264910 – 264922 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 49 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 3 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 260008 DM/12 | |
Número del fabricante | 090-50131DM1295 |