Llave de vaso destornillador para el servicio de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN con espiga ∙ 60 mm

Número de artículo: 2567-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2567-16
EAN / GTIN 4000896016419
Número del fabricante 2567-16
Número L L60140 1517
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de aceite de la caja de cambios (tornillos XZN con guía de espiga)
  • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
    VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    PORSCHE Boxster con engranaje
    FORD Galaxy 1,9 TDi con engranaje de 6 marchas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN con espiga
  • Ancho de llave: ∙ M16
  • Dimensiones / longitud: 60 mm
  • Longitud l1: 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Para el accionamiento con la mano