Plaquita de corte de torneado WNMG 080408, para desbastes

Número de artículo: 252208 HB7035-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    11,42 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    9,52 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
429 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica forma triangular
Anchura de la plaquita de corte 8 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 15,788 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 3 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO WNMG 080408
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas SG
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7035-2
Recubrimiento CVD
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 WN0804082N
Designación plaquita de corte WNMG080408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 6 ud.
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 106 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 252208 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515019040
Número del fabricante 252208 HB7035-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados