{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | forma triangular | |
| Anchura de la plaquita de corte | 12,7 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 8 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 8 mm | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | WNMG 080408 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010-2 | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WNMG 080408 | |
| Designación plaquita de corte | WNMG 080408 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior / exterior (EGE) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 6 ud. | |
| Peso | 104 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 252070 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515018869 | |
| Número del fabricante | 252070 HB7010-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |