• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WNMG 080404 HBT130

Número de artículo: 251939 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
303 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Aplicación principal MF
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MF
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251939 HBT130
EAN / GTIN 4062406256777

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas